NT31-ST123-EV3 プログラマブルターミナル NTシリーズ omron(オムロン) 39089951

プログラマブルターミナル NTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39089951 品番NT31-ST123-EV3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
タッチパネル方式
スイッチ数:192個(16×12個)
入力方式:感圧式
作動力:1N以下
寿命:100万回以上
画面仕様
種類:通常画面、重複画面、ウィンドウ画面、画面表示履歴画面
属性:ブザー、表示履歴記録、通常背景色、バックライトモード、ローカルウィンドウ表示
ユーザ画面登録数:最大3999画面
登録方法:サポートツールで作成した画面を、PT本体に転送/メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送)
格納方法:フラッシュメモリ(PT本体内画像メモリ)
文字
1/4角文字(8×8ドット)英数字、カナ、記号
半角文字(8×16ドット、16×32ドット)英数字、カナ、記号
全角文字(16×16ドット、32×32ドット)日本語(JIS第1水準、第2水準)
マ-クデ-タ(16×16ドット)ユーザ定義の絵文字
インターフェース
パラレルI/F:セントロニクス準拠、20ピンハーフピッチコネクタ
拡張I/F:専用コネクタ
寿命
表示パネル/50000時間(コントラスト50%減少時)
バックライト/50000時間以上(高輝度指定時)
表示LED
POWER:緑色点灯/電源供給時
RUN:緑色点灯/通常運転時、橙色点灯/バッテリ電圧低下時(運転中)、赤色点灯/バッテリ電圧低下時(運転停止中)
表示内容
文字:通常/点滅/反転点滅、透過表示
図形:通常/反転/点滅/反転点滅
データ数
マークデータ:224個(16×16ドット換算)
イメージデータ:4095個
ライブラリデータ:12288個
表示可能図形
図形/連続直線、四角形、多角形、円、円弧、扇形
線種/実線、点線、一点鎖線、二点鎖線(ただし、実線以外は連続直線のみ)
通信ポート
シリアルポートA:EIA RS-232C準拠、DSUB 9ピンコネクタ(メス)、6番ピン+5V出力(250mA以下)
シリアルポートB:EIA RS-232C、RS-422A/485切替(メモリスイッチで設定)、DSUB 25ピンコネクタ(メス)
バックライト
寿命(高輝度指定時):50,000時間以上
輝度調整:前面タッチパネル操作により3段階の調整可能
耐振動(Hz)
5〜9 片側振幅:3.5mm、9〜150 9.8m/s2
いずれもX、Y、Z各方向10回(1オクターブ/min)
種別NT31/NT31C本体ユニット(英語版) 表示固定文字列表示、図形表示、文字列表示、数値表示、棒グラフ、アナログメータ、トレンドグラフ、折れ線グラフ、ランプ表示、イメージライブラリ表示、タッチスイッチ、数値入力欄、サムロータリ、文字列入力欄、アラームリスト、アラーム履歴 表示機能スムージング処理/4倍角以上の拡大文字で可能(マークデータを除く) 表示ドット数横320×縦240ドット ポートRS-232C、RS-422A、RS-485、プリンタポートRS- 幅(mm)142 質量(kg)1以下 保護構造(前面操作部)IP65防油形相当、NEMA4相当 シリーズNT31 消費電力(W)15以下 適合規格cULus、EC指令 定格電圧(V)DC24 枠の色ベージュ 保存温度(℃)-20〜+60 メモリー(画像データメモリ)1Mバイト 表示色2色(白・黒) ディスプレイLCD 画面表示寸法(mm)横118.2×縦89.4mm(5.7インチ) 解像度- 使用周囲温度(℃)0〜50 周囲湿度(%RH)35〜85以下(結露がないこと) 許容電圧範囲(V)DC20.4〜26.4(DC24V -15%/+10%) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)147 XYZ各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)- 表示デバイスSTNモノクロ液晶 許容瞬時停電時間(ms)- 文字拡大率等倍、横倍、縦倍、4倍、9倍、16倍、64倍 データ容量(M)1Mバイト(画面) ビットメモリテーブル1接点×1000個 数値メモリテーブル2ワード×2000個使用可能(うち1000個のみバッテリバックアップ可能) 文字列メモリテーブル40文字(半角)×2000個使用可能(うち500個は読み書き可能)
注意
※長時間、油がかかる場所ではご使用になれない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする