外部メモリー
SDメモリカード(32MB〜2GB)
動作確認済みメーカ名/パナソニック(株)
SD規格準拠
耐環境性
IP65(初期状態において)/
パネル前面からのみ防塵・防滴(盤接触面に防水パッキンを使用)、再取付の場合は、防水パッキンを交換してください。
タッチスイッチ仕様
アナログ抵抗膜式タッチスイッチ
操作力:0.8N以下
寿命:100万回以上(25℃において)
スイッチ数:最大100個/画面
サイズ:8×8ドット以上
通信ポート
COMポート/RS-232C準拠(非絶縁)、伝送距離15m、コネクタ式端子台(8ピン)
USBポート/USB1.1、TYPE-B、伝送距離最大5m
種別NV3Q本体
適合ツールNV-Designer Ver.1.0以降(CX-One LiteVer.4.0以降またはCX-One Ver.3.2以降に同梱)
適合パネル厚さ(mm)1.6〜4.8
表示デバイスSTNモノクロLCD
表示ドット数320(横)×240(縦)ドット
質量(g)240以下
電源(V)定格DC24
電圧(V)動作DC21.6〜26.4
適合規格UL508、EC 指令
保存温度(℃)-20〜+60
消費電流(mA)100以下(2.4W以下)
絶縁抵抗(MΩ)電源端子とケース間/100以上 DC500V 絶縁抵抗計にて(初期状態において)
画面表示寸法(mm)70(横)×53(縦)
使用周囲温度(℃)0〜50
寿命バッテリ寿命/5年(25℃)
周囲湿度(%RH)20〜85(結露なきこと)
保存湿度(%)10〜85RH(結露なきこと)
画像サイズ3.6インチ
バックライト方式LEDバックライト3色(白/ピンク/赤)
パネルカット寸法(mm)99.2×85.2(公差+1/0)
耐電圧(V/min)電源端子とケース間/AC 500 1分間 カットオフ電流10mA(初期状態において)
衝撃(耐久)(m/s2)電源端子とケース間/100以上 DC500V 絶縁抵抗計にて(初期状態において)
振動(耐久)Hz10〜55(1掃引/1分間)、複振幅 0.75mm、X、Y、Z各方向10分間