耐環境性
IP65(初期状態において)/
パネル前面からのみ防塵・防滴(盤接触面に防水パッキンを使用)、再取付の場合は、防水パッキンを交換してください。
タッチスイッチ仕様
アナログ抵抗膜式タッチスイッチ
操作力:0.5N以下
寿命:100万回以上(25℃において)
スイッチ数:最大50個/画面
サイズ:8×8ドット以上
通信ポート
COMポート/RS-232C準拠(非絶縁)、伝送距離15m、コネクタ式端子台(8ピン)
TOOLポート/RS-232C準拠(非絶縁)、コネクタ ミニDIN5ピン
種別NV3W本体
適合ツールNV-Designer Ver.1.0以降(CX-One LiteVer.4.0以降またはCX-One Ver.3.2以降に同梱)
適合パネル厚さ(mm)1.6〜4.8
表示デバイスSTNモノクロLCD
表示ドット数128(横)×64(縦)ドット
質量(g)160以下
電源(V)定格DC24
電圧(V)動作DC21.6〜26.4
適合規格UL508、EC 指令
保存温度(℃)-20〜+60
消費電流(mA)80以下(2W以下)
絶縁抵抗(MΩ)電源端子とケース間/100以上 DC500V 絶縁抵抗計にて(初期状態において)
画面表示寸法(mm)70(横)×35(縦)
使用周囲温度(℃)0〜50
寿命-
周囲湿度(%RH)20〜85(結露なきこと)
外部メモリー-
保存湿度(%)10〜85RH(結露なきこと)
画像サイズ3.1インチ
バックライト方式LEDバックライト3色(緑/橙/赤)
パネルカット寸法(mm)105.0×67.0(公差+1/0)
耐電圧(V/min)電源端子とケース間/AC500 1分間 カットオフ電流10mA(初期状態において)
衝撃(耐久)(m/s2)98m/s2、X、Y、Z各方向4回
振動(耐久)Hz10〜55(1掃引/1分間)、複振幅 0.75mm、X、Y、Z各方向10分間