NV3W-MR20 プログラマブルターミナル NVシリーズ omron(オムロン) 39090161

プログラマブルターミナル NVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39090161 品番NV3W-MR20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
耐環境性
IP65(初期状態において)/
パネル前面からのみ防塵・防滴(盤接触面に防水パッキンを使用)、再取付の場合は、防水パッキンを交換してください。
タッチスイッチ仕様
アナログ抵抗膜式タッチスイッチ
操作力:0.5N以下
寿命:100万回以上(25℃において)
スイッチ数:最大50個/画面
サイズ:8×8ドット以上
通信ポート
COMポート/RS-232C準拠(非絶縁)、伝送距離15m、コネクタ式端子台(8ピン)
TOOLポート/RS-232C準拠(非絶縁)、コネクタ ミニDIN5ピン
種別NV3W本体 適合ツールNV-Designer Ver.1.0以降(CX-One LiteVer.4.0以降またはCX-One Ver.3.2以降に同梱) 適合パネル厚さ(mm)1.6〜4.8 表示デバイスSTNモノクロLCD 表示ドット数128(横)×64(縦)ドット 質量(g)160以下 電源(V)定格DC24 電圧(V)動作DC21.6〜26.4 適合規格UL508、EC 指令 保存温度(℃)-20〜+60 消費電流(mA)80以下(2W以下) 絶縁抵抗(MΩ)電源端子とケース間/100以上 DC500V 絶縁抵抗計にて(初期状態において) 画面表示寸法(mm)70(横)×35(縦) 使用周囲温度(℃)0〜50 寿命- 周囲湿度(%RH)20〜85(結露なきこと) 外部メモリー- 保存湿度(%)10〜85RH(結露なきこと) 画像サイズ3.1インチ バックライト方式LEDバックライト3色(白/ピンク/赤) パネルカット寸法(mm)105.0×67.0(公差+1/0) 耐電圧(V/min)電源端子とケース間/AC500 1分間 カットオフ電流10mA(初期状態において) 衝撃(耐久)(m/s2)98m/s2、X、Y、Z各方向4回 振動(耐久)Hz10〜55(1掃引/1分間)、複振幅 0.75mm、X、Y、Z各方向10分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする