PS-31 SUS304 1000M/M 電極保持器 PS-31 omron(オムロン) 39090931 PS-31 SUS304 1000M/M 電極保持器 PS-31 omron(オムロン) 39090931 PS-31 SUS304 1000M/M 電極保持器 PS-31 omron(オムロン) 39090931

電極保持器 PS-31

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39090931 品番 PS-31 SUS304 1000M/M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。

用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極) 仕様電極保持器 材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート) 長さ(mm)1000 タイプ電極棒付属タイプ 極数3極 使用温度範囲(℃)-10〜+70(ただし氷結しないこと) 使用圧力大気圧 絶縁抵抗(MΩ)100以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39090931
2015-09-03
用途:
水槽の自動給水
農・林・水産業

感度はとても良い、ベースの部分がもっと大きいと固定しやすくて使い勝手が良いと思います。

対象商品:
39090947
2014-07-14
用途:
フロートレスSW用電極

物自体には満足してますが、オプションを充実させてほしい。

PS-31はG1/2のナットで固定しますが、付属してない上に純正オプションもないので、水栓用の
クロザガネ 13<https://www.monotaro.com/g/00439194/>
を使いました。

純正ブラケットもないので、自転車のカゴを付ける
バスケット取付ブラケット<https://www.monotaro.com/g/00346353/>
で代用しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする