日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用比重計
牛乳計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39094363
品番
JC-9307
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
牛乳の比重測定用です
仕様
コード番号:JC-9307
全長(mm)
約300
目盛
1牛乳度
目盛範囲
15〜45牛乳度
アズワン品番
61-0017-57