※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用酒精計
酒精計 JCシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39094589
品番
JC-9473
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
国際アルコール表に基づき製作された商品です
種別
No.1
全長(mm)
約180
目盛
1vol%
コード
JC-9473
アズワン品番
61-0017-87
目盛範囲(%)
0〜30