※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用酒精計
標準酒精計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39094808
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
種別
10本組No.1
全長(mm)
約280
目盛
0.1vol%
コード
JC-9420
アズワン品番
61-0017-68
目盛範囲(%)
0〜10