ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)3 電圧(V)200 消費電力(W)22(20℃時) 注文コード39094885 品番R88M-K3K020T-BS2
参考基準価格(税別)¥375,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は出力・電圧・消費電力など85種類から選べます 他の種類を見る
適合規格
(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-1/-5
(UL規格)UL1004-1、UL1004-6
(CSA規格)CSA 22.2 No.100
保存温湿度範囲
-20〜+65℃、20〜85%RH以下(結露がないこと)
最高保証温度:72時間まで80℃
耐振動(耐久)
加速度49m/s2
モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向
時定数(ms)
(機械的)0.63
(電気的)12
耐電圧(V/min)
動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)
動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)
ブレーキ端子とFG間:AC1000
出力(kW)3 回転数(min-1[r.p.m])2000 ブレーキ有無有り 減速機有無有り 軸の形状キータップ付 材質(放熱板)Al 寸法(mm)(耐熱板)380×350×t30 質量(kg)約12.6 種類サーボモーター 電圧(V)200 保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 消費電力(W)22(20℃時) 電源交流 定格連続 最大トルク(N・m)(瞬時)43 モータータイプシリンダタイプ 寸法S(mm)24 定格電流(A)17.4 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 最大電流(A)(瞬時)74 消費電流(A)0.90±10%(20℃時) 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0〜+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 使用周囲湿度20〜85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級F種 静摩擦トルク(Nm)16.2以上 耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 寸法LL(mm)236 寸法LN(mm)- 寸法LM(mm)192 印加電圧(V)AC200V(絶対値エンコーダ付き) 定格トルク(N・m)14.3 許容スラスト荷重(N)343 パワーレート(kW/s)144 ロータイナーシャ(kg・m2)1.42×10-3 適合負荷イナーシャロータイナーシャの10倍以下 ブレーキイナーシャ(kg・m2)1.35×10-4 吸引時間(ms)110以下 バックラッシュ±1 ° 許容制動毎仕事量(J)1470 許容総仕事量(J)2.2×106 許容角加速度(rad/s2)10000 釈放時間(ms)50以下 励磁電圧(V)DC24±10% 許容ラジアル荷重(N)784
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする