SRT2-ID32ML リモートI/Oターミナル トランジスタコネクタタイプ SRT2-□D32ML(-1) omron(オムロン) 39097527

リモートI/Oターミナル トランジスタコネクタタイプ SRT2-□D32ML(-1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39097527 品番SRT2-ID32ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

超小型サイズを実現した32点のリモートターミナル。
長距離/高速通信モード切替可。
入出力部のコネクタ化により、小型化を実現。
MILコネクタ32点を品揃え。

電源電圧(V)
通信電源:DC14〜26.4
I/O電源:DC20.4〜26.4
電圧(V)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とV間)
入力電流(mA)
6.0以下/DC24V時、3.0以上/DC17V時(各入力端子とV間)
(OFF電流:1.0以下)
種別入力用32点 タイプMILタイプコネクタ 定格電圧(V)(通信電源)DC24、(I/O電源)DC24 出力電流(A)- 回路数32点/コモン1回路 質量(g)約100 耐電圧AC500V 1min(検出電流1mA絶縁されている回路間) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80 保存温度(℃)-25〜+65 消費電流(mA)通信電源(内部回路用電源共用)/50 入力インピーダンス(Ω)4.4k 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲湿度25〜85%RH(ただし、氷結および結露のないこと) 漏れ電流(mA)- 耐衝撃(m/s2)150 コモン仕様内部のI/Oコモン線処理:NPN対応(+コモン) 耐振動10〜150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s2 遅延時間(ms)(ON/OFF)1.5以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39097527 SRT2-ID32ML 39034301 CRT1-VID32ML デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする