電源電圧(V)
通信電源:DC14〜26.4
I/O電源:DC20.4〜26.4
回路数
(入力)16点/コモン1回路
(出力)16点/コモン1回路
電圧(V)
入力ON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
入力OFF電圧:DC5以下(各入力端子とV間)
出力残留電圧:1.2以下(DC0.3A出力端子とG間)
入力電流(mA)
6.0以下/DC24V時、3.0以上/DC17V時(各入力端子とV間)
(OFF電流:1.0以下)
遅延時間(ms)
(入力ON/OFF)1.5以下
(出力ON/OFF)0.5以下/1.5以下
種別入出力用32点
タイプMILタイプコネクタ
定格電圧(V)(通信電源)DC24、(I/O電源)DC24
出力電流(A)0.3/点、2/コモン(総外部負担電流が2A、G端子は1端子あたり1Aを超えないようにお使いください。)
質量(g)約100
耐電圧AC500V 1min(検出電流1mA絶縁されている回路間)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80
保存温度(℃)-25〜+65
消費電流(mA)通信電源(内部回路用電源共用)/60
入力インピーダンス(Ω)4.4k
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度25〜85%RH(ただし、氷結および結露のないこと)
漏れ電流(mA)出力/0.1以下(DC24V出力端子とG間)
耐衝撃(m/s2)150
コモン仕様内部のI/Oコモン線処理:NPN対応(入力+コモン/出力-コモン)
耐振動10〜150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s2