omron(オムロン)
omron(オムロン)の 通信(制御機器)
omron(オムロン)の ネットワーク機器
リモートI/Oターミナル トランジスタコネクタタイプ SRT2-□D32ML(-1)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39097642
品番
SRT2-OD32ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
超小型サイズを実現した32点のリモートターミナル。
長距離/高速通信モード切替可。
入出力部のコネクタ化により、小型化を実現。
MILコネクタ32点を品揃え。
電源電圧(V)
通信電源:DC14〜26.4
I/O電源:DC20.4〜26.4
種別
出力用32点
タイプ
MILタイプコネクタ
定格電圧(V)
(通信電源)DC24、(I/O電源)DC24
出力電流(A)
0.3/点、4/コモン(総外部負担電流が4A、G端子は1端子あたり1Aを超えないようにお使いください。)
回路数
32点/コモン1回路
質量(g)
約90
電圧(V)
残留電圧:1.2以下(DC0.3A出力端子とG間)
耐電圧
AC500V 1min(検出電流1mA絶縁されている回路間)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×60×80
保存温度(℃)
-25〜+65
消費電流(mA)
通信電源(内部回路用電源共用)/70
入力インピーダンス(Ω)
-
使用周囲温度(℃)
-10〜+55(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度
25〜85%RH(ただし、氷結および結露のないこと)
漏れ電流(mA)
0.1以下(DC24V出力端子とG間)
耐衝撃(m/s
2
)
150
コモン仕様
内部のI/Oコモン線処理:NPN対応(-コモン)
耐振動
10〜150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s
2
入力電流(mA)
-
遅延時間(ms)
(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39097642
SRT2-OD32ML
39034387
CRT1-VOD32ML
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)
omron(オムロン)
1個
¥
45,980
税込
¥
50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です