画像準備中

オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8A/XG8B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39103644 品番 XG8A-5034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ
種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。
独自の生産方式の採用により低価格を実現。
ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。
スルーホール径Φ0.8に対応。

接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
形XG5M-Nとのかん合時の値
定格電圧(V)AC300 極数50 端子形状1列タイプ、L形端子 規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき(2.0μm) アズワン品番64-3395-46 耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする