浄水器 業務用オアシックス 1筒式浄水ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39104224 品番LOAS-N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抗菌性活性炭でカルキなどのニオイを高性能中空糸膜で雑菌類をろ過する本格派の浄水ユニットです。おいしいご飯やコーヒーには水が重要なポイント。お寿司屋さん喫茶店などで、お客様においしさを味わっていただく為の秘密兵器です。

アズワン品番61-4270-74 仕様ろ材:活性炭/中空糸膜/不織布、ろ過流量(L):10/分、浄水能力(遊離残留塩素):総ろ過水量100,000L、除去率80%、浄水能力(濁り):総ろ過水量30,000L、ろ過流量50%、瞬間耐圧(Pa):1.75M、常用使用圧力(Pa):0.1〜0.6M(0.35Mを超える場合は、減圧弁を設置して下さい。) 外径(Φmm)胴径102(最大169)×高さ320 本体質量(kg)1.9(満水時3.6) 交換目安1ヵ年(1日あたりの使用水量80L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする