浄水器 業務用オアシックス 2筒式浄水ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39104249 品番TOAS-N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抗菌性活性炭と中空糸膜のカートリッジを独立させた2筒式の浄水ユニットです。大型の飲食店や病院・幼稚園・学校などで、クリーンでおいしい「水」が大量にご使用いただけます。

仕様ろ材:活性炭/中空糸膜/不織布、ろ過流量(L):10/分、浄水能力(遊離残留塩素):総ろ過水量200,000L、除去率80%、浄水能力(濁り):総ろ過水量54,000L、ろ過流量50%、瞬間耐圧(Pa):1.75M、常用使用圧力(Pa):0.1〜0.6M(0.35Mを超える場合は、減圧弁を設置して下さい。) 外径(Φmm)胴径102(最大169)×高さ320 2本 取付左右幅258 本体質量(kg)3.3(満水時7.1) 交換目安1ヵ年(1日あたりの使用水量145L) アズワン品番61-4270-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする