XM2C-0942-502L Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM2-L omron(オムロン) 39104685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM2-L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39104685 品番XM2C-0942-502L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

鉛フリー化対応品にリニューアルしたDサブコネクタシリーズ
外観より固定具ねじ径を判別できます。
固定具の組み合わせのわずらわしさをなくしました。
EMI対策用シールドコネクタ。
UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。

形状プラグ 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)3 極数9 端子形状ディップL形端子 仕様固定具なし 使用温度範囲(℃)-25〜+105(ただし、 結露・氷結のないこと) 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地金フラッシュめっき 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(アース金具)黄銅/ニッケルめっき 材質(シェル) 材質(固定具)- 挿抜耐久(回)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39104685 XM2C-0942-502L 39105123 XM3C-0922-502 Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C omron(オムロン) Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C omron(オムロン) 1個 589 税込648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする