Dサブコネクタ 固定具1(長方形)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39104834 品番 XM2Z-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
形状長方形 種別固定具1 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理ニッケルメッキ めねじサイズM3.0×0.5 アズワン品番64-3400-73 ねじサイズM3.0×0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
装置補修、機器製作
サービス業

D-Sub 中継ケーブル部分に使用
ハウジングに加工無しにしっかりと固定できるので便利

対象商品:
08594756
2021-09-23
用途:
DDK 17L-002Aの代替
サービス業

DDKのシェルを使っているのですが、たまたま在庫がなくDDK 17L-002Aの代替として使用できました。完全にピッタリとは行きませんが、許容範囲内です。

1人が参考にしています
対象商品:
39104834
2018-07-08
用途:
ケーブル接続
製造業

納期も早く、設置後はケーブル外れなくて良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする