XM4L-1541-132 高密度Dサブ ソケット・ディップL形端 XM4L omron(オムロン) 39105254

高密度Dサブ ソケット・ディップL形端 XM4L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39105254 品番XM4L-1541-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
形状ソケット 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)3 極数15 端子形状ディップストレート端子 仕様固定具2(形XM4Z-0013)#4-40 UNC 使用温度範囲(℃)-25〜+105(低温にて氷結しないこと) 材質(ハウジング)ガラス繊維強化PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V・60s印加後) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて) 材質(コンタクト)りん青銅 材質(固定金具)鋼(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下) 材質(シェル) 処理(シェル)ニッケルメッキ 挿抜耐久(回)100 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金フラッシュメッキ 材質(ロックピンアース金具)黄銅/ニッケルメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39105254
2018-10-03
用途:
アナログRGB端子をサーバに取り付けるため

圧着端子を使用するタイプだと15本も取り付けるのが面倒でしたが、本品は半田付けできるタイプなので、配線の取付が簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする