ICソケット クローズドタイプ XR2B

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39105884 品番 XR2B-4001-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適
コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
耐フラックス上りに優れています。
オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。

形式金めっき0.75μm 極数40 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)1 端子形状ディップ端子 使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと) 寸法A(mm)15.24 寸法B(mm)48.26 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき アズワン品番64-3403-55 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)100 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする