極数16
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)1
端子形状ディップストレート端子
使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと)
寸法A(mm)38.1
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm)
アズワン品番64-3404-59
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)