ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2P

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39106094 品番 XR2P-2041
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ
2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。
1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。
ご希望の極数に容易に分極可能。

極数20 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)1 端子形状ディップストレート端子 使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと) 寸法A(mm)48.26 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm) アズワン品番64-3404-62 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39106103
2019-04-23
用途:
ICピッチ変換基板の着脱
コフロック株式会社 様 (製造業)

マルピンによる接触面の安定、角ピンよりもスムーズな着脱が可能だ。omron製しか知らないので、他社同等品の紹介をお願いします。

対象商品:
39106103
2016-02-17
用途:
電子機器組み立て

他社製の物の方が安かった。

対象商品:
39106094
2014-07-16
用途:
特殊icソケット
システムクリエイト有限会社 様

加工して使用してますが、加工しないでやれる方法があるといいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする