※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 極数4 注文コード39106417 品番XS2F-A421-C90-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品は極数・内容量など183種類から選べます 他の種類を見る

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

種別AC用 タイプケーブル付コネクタソケット片側コネクタ 定格電圧(V)AC250 極数4 ケーブル長(m)1 コネクタ片側コネクタ コンタクトブロック:ライトグレー 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)1.5 引張強度組立部固定:98N/15s 使用湿度範囲20〜85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) ケーブル標準ケーブル 材質(Oリング)ゴム 心数×断面積(mm2)4×0.5 材質(コンタクト)リン青銅 ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4〜Φ5:49、外径:Φ3:29 ケーブル引出方向ストレート 材質(固定金具)黄銅(Niメッキ処理) 結線端子No.1:茶、No.2:白、No.3:青、No.4:黒(AC用) 耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具)黄銅 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46681424
2023-06-09
用途:
機械のメンテナンス
有限会社佐野光学 様

オムロンのWLNJを手元SWとして使っています。
接続に使いますが、毎日何百回も振りますので コネクタとケーブルの付け根が数年で破損します。
種類が多くAC200V用を探すのに手間取りました。

1人が参考にしています
対象商品:
39106523
2019-09-05
用途:
特殊電源ケーブルとして

本来の使い方ではないと思いますが、PSEを無視した場合、
このコネクタは電源としても有力で、海外製の機器に電源を
試験的に投入したかったため、購入しました。

なにより成端されているのが非常に便利ですし、ケーブルも
しなやかで、かつ擦れにも強そうな、立派なものでした。

急ぎで入手したかったところ、在庫を見たら全数には満たない
ものの、最低限の必要数がすぐに手に入ったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする