画像準備中

太線用防水コネクタ 電源供給用 XS2/XS4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39107372 品番XS2W-D421-B81-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)0.5 結線1茶 2白 3青 4黒(DC用) タイプケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ ケーブル引出方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39107372 XS2W-D421-B81-A 39107381 XS2W-D421-B81-F 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2 omron(オムロン) 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2 omron(オムロン) 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする