丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 極数4極 ケーブルロボットケーブル 注文コード39107747 品番XS3W-M421-402-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は極数・ケーブルなど39種類から選べます 他の種類を見る
タイプ防水コネクタ 極数4極 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)1 ケーブル長(m)2 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 固定タイプM8 ねじ固定タイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて) 固定方法M8タイプ 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) ケーブルロボットケーブル 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅 ケーブル引出方向ストレート/ストレート 材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L 結線1茶 2白 3青 4黒 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm) 引き出し方向ストレート(ソケット)/ストレート(プラグ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39107756
2017-05-20
用途:
機械のデータ入力
建設業・工事業

プラグ側のみ必要でしたが、機器との接続ケーブルに改造して満足してます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする