画像準備中

MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様2軸用 注文コード39108675 品番XW2B-20J6-6
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減
MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。
端子ラベルにより配線が一目瞭然。
端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。
DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。

適合ユニット型式形CS1W-MC221(-V1)、形CV500-MC221、形C200H-MC221 ケーブル長(m)- 定格電圧(V)DC24 適合端子台型式- 仕様2軸用 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0〜+55 耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする