画像準備中

コネクタ端子台変換ユニット コモンつき端子台(入出力用2段タイプ) XW2C-20G6-IO16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39108912 品番XW2C-20G6-IO16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

コモン端子つきでしかも付属の短絡バーつけ替えによりPLCの入力用、出力用ユニットのどちらにも対応

コネクタ
実装コネクタ:形XG4A-2031
ケーブル側コネクタ:形XG4M-2030-T
定格電圧(V)AC125 DC24 極数20 入力点数16点 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)0〜+55 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする