コネクタ端子台変換ユニット(スクリューレスクランプタイプ) XW2F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39109025 品番XW2F-20G7-IN16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合電線
AWG24〜14(芯線断面積 0.21〜2.08mm2、 ただし絶縁体の外径がΦ3.6mm以下であること)
電線ストリップ長:AWG24〜16:9〜11mm、AWG14:10.5〜11.5mm
コネクタ
実装コネクタ:形XG4A-2031
ケーブル側コネクタ:形XG4M-2030-T
定格電圧(V)DC24 極数20 入力点数16点 仕様コモン端子あり 寸法A(mm)95.5 定格電流(A)1/点、4/コモン 寸法B(mm)85 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-0〜+55 耐電圧(V/min)AC500 I/O区別入力用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする