omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
1
適合
【ドライバ】SMARTSTEP Aシリーズ 形R7D-AP
適合ユニット型式
フレキシブルモーションコントローラ用(形FQM1-MMP22)
注文コード
39109341
品番
XW2Z-100J-B10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
ケーブル長・適合・適合ユニット型式
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【ドライバ】
SMARTSTEP Aシリーズ 形R7D-AP
適合ユニット型式
フレキシブルモーションコントローラ用(形FQM1-MMP22)
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
1(温度上昇+30℃ MAX)
ケーブル長(m)
1
保護構造
IP00 IEC規格
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
0〜+55
接触抵抗(mΩ)
(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブル
UL2464インターフェースケーブル
保護クラス
(電気的)クラス0
耐電圧(V/min)
(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)