プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39110364 品番 XW4E-04B2-V1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。
制御機器の小型化に対応する端子台。
接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。
圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。
基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。
VDE/IEC規格に準拠。
UL規格認定品を標準品にしています。

備考都度納期確認 形状2段型端子台 定格電圧(V)IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300 定格電流(A)IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:10 極数4 長さ(mm)電線むき長さ:5±1 端子ピッチ(mm)3.81 適合電線AWG26〜AWG16 用途プリント基板用 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 寸法A(mm)7.6 耐電圧AC2500V、1min 寸法B(mm)3.81 寸法A1(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40〜+100 締付トルク(N・m)0.22〜0.25 寸法A2(mm)- 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 アズワン品番64-3406-60 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
電子工作
国立大学法人東北大学 様 (教育・研究機関)

気付かずに購入した自分が悪いんですが、手持ちの一般的なユニバーサル基盤のピッチ(2.54mm)とは異なり、はまりませんでした(この端子は3.8mm)。世の中にハーフピッチ以外にもいろんな規格があることは知りませんでした。いい勉強になりました。

2025-12-13
用途:
建設機械の自動化に必要なセンサーと基板の接続に使用します
H&Hマシコンサービス 様 (卸売・小売業)

従来より使用している部品で非常に価格も安く重宝しております。引き続き販売をお願いします。

対象商品:
08595081
2024-03-29
用途:
趣味 自作オーディオ
その他業種

作りもしっかりしており,流石オムロン製。信頼性が違います。

対象商品:
08595072
2023-03-13
用途:
入出力端子の代わり
製造業

細い電線でもしっかり固定できました。汎用プリント基板とピン間隔は合いましたが穴を少し広げる必要がありました。

対象商品:
08594975
2023-03-06
用途:
電子機器の作製
自動車・二輪車・自転車関連業

着脱する配線を接続するのに便利です。安心のオムロン製。

対象商品:
08594923
2022-10-11
用途:
機材メンテナンス
サービス業

4mmピッチの端子台。
オムロン製は耐久度が高く安心できる。

対象商品:
08594923
2021-12-06
用途:
実験用治具

ケースの色がもう一色あると識別に便利です。また、2.54ピッチの製品も欲しいところです

対象商品:
08595011
2021-02-02
用途:
基板でのIOで使用
製造業

小型で便利。(−)ドライバ一本で配線がすむので簡単。
変更もドライバーで即、変更完了。
一番気に入ったのは、モノタロウだけに在庫があったこと!
これ一番重要なポイント。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする