スーパースィージ・ランタン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39111538 品番084R
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

「スィージ・ランタン」の充電式モデル。ライトの基本機能はそのままに、アウトドアや非常時に便利な大容量8800mAhのUSB電源の機能を付加しました。このUSB電源によりスマートホンならば約4回程度、他のUSB充電式ストリームライトの充電も可能です。万が一、水に落下させても発光部(白色のグローブ)を上にして浮く設計になっています。また、本体裏のキャップを開けるとドライ収納室になっており、濡らしたくない小物等を入れておくことが可能です。

最大点灯時間【白色】5.75時間(高)/11.5時間(中)/36.25時間(低)【赤色】140時間(高)348時間(低)【緊急信号用フラッシュSOSモード】320時間 使用電池リチウムイオン充電池 イエロー 保護等級IPX7 アズワン品番62-2930-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする