スマートセンサ単機能モデル(モノクロタイプ)アンプユニット ZFV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39112026 品番ZFV-A10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
周囲温度(℃)
動作時:0〜+50
保存時:-25〜+65(ただし、氷結、結露しないこと)
出力信号
制御出力(OUTPUT)
イネーブル出力(ENABLE)
エラー出力(ERROR)
耐ノイズ
1kV
パルス立上がり:5ns
パルス幅:50ns
バースト継続時間:15ms
周期:300ms
入力信号
同期計測入力(TRIG)/連続計測入力(TRIG) メニューで切替え
バンク切替え入力(BANK1-3)
ワーク静止ティーチ(TEACH)/ワーク移動ティーチ(TEACH) メニューで切替え
種類画像センサ インターフェース(ヘッド)デジタルI/F 保護構造IEC60529規格 IP20 コード長さ(m)2 バンク切替機能あり/8バンク 応答速度パターン(PTRN)、明るさ(BRGT):高速4ms、標準8ms、高精度12ms 機能制御出力切替え:OK時ON/NG時ON、ONディレー/OFFディレー、ワンショット出力、エコモード 検査項目パターン(PTRN)、明るさ(BRGT) 検出面全画面 材質(本体)ポリカーボネート(PC) 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 質量(g)約300(コード部含む) 種別単機能タイプ 出力形式NPNオープンコレクタ、DC30V 50mA max.、残留電圧1.2V以下 消費電流(mA)600以下(センサヘッド接続時において) 接続方式コード引き出し 衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後) 各3回 耐振動(耐久)10〜150Hz 片振幅0.1mm X/Y/Z方向 各8分10回 耐電圧(V)リード線一括とアンプユニットケース間:AC1000 50/60Hz 1分間 電源電圧(V)DC20.4〜26.4(リップル含む) 表示灯判定結果表示灯(OUTPUT)、検査モード表示灯(RUN) 表示小型TFT 1.8インチ液晶(表示ドット:557×234) 付属品フェライトコア1個 雰囲気腐食性ガスのないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする