曜日別特売
MDUWB32-50DZ-A93VL MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB32) SMC 39112465

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93Vリード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc注文コード39112465品番MDUWB32-50DZ-A93VL
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式(D) 複動形リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする