※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Spectral Systems
Spectral Systemsの 理科/技術/科学工作
Spectral Systemsの 光
赤外光透過用窓板 光学結晶 平行四辺形シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
50×10×3
注文コード
39113333
品番
240-7732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥149,400
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
赤外光透過用窓板(光学結晶)
材質
Ge
形状
平行四辺形
寸法(mm)
50×10×3
角度(°)
45
アズワン品番
61-7004-10