エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
晴天望機・お天気時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39116298
品番
BW-5381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
掛型。天気予測・時計。暮らしに役立つ時計
寸法(mm)
250×50
質量(g)
700
電源
単三乾電池3本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×50×250
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6864-16
RoHS指令(10物質対応)
対応