※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF-75-W MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工 39117915 MF-75-W MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工 39117915 MF-75-W MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工 39117915

MDフリーコーナー(室内用)

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39117915 品番 MF-75-W
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

切断して使用できます。

種類フリーコーナー 用途自在継手 トラスコ品番761-4543 材質PE+EVA 長さ(mm)1000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20〜60(製品表面温度) 寸法A(mm)75 寸法B(mm)65
注意
※取り付けには、両端にコーナーパーツが必要です。(MF-85は専用ジョイントMFJが必要)
※ジョイントまたはコーナー部分と組み合わせて使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39117933
2023-12-05
用途:
エアコンの取付
有限会社アイマン 様

エアコンの取付工事に使用しました。テープ巻きの室内配管が嫌なので使用しました。見た目がスッキリしました。

対象商品:
39117915
2021-11-01
用途:
室内のエアコン配管カバーに
その他業種

和室へのエアコン施工に使用です。
エアコン取り付けに下地板を取り付けたため、元の壁と下地板の間に段差ができ、そこを吸収するために使用しました。
壁内外構造により、配管左出しでエアコン位置から少し離れた位置に壁穴施工により必要になりました。
樹脂ダクトよりは耐久性劣ると思いますが、屋内ですのでエアコン寿命程度は維持できれば…と思います。

対象商品:
39117915
2020-05-17
用途:
エアコン配管カバーの後付け
サービス業

標準工事でむき出しの配管に後付けでカバーをつける際に利用しました。
配管の裏側にある切込み線をカッターで切断すれば、後付けにも対応できました。
微妙に曲がる配管にも対応でき、見た目良く仕上がりました。

2人が参考にしています
対象商品:
39117915
2019-10-21
用途:
エコキュート配管カバー取り付け
サービス業

エコキュート配管カバーのフレキシブル用途として使用。
切断が容易で,取付の汎用性が広く,コストも手頃です。

対象商品:
39117933
2018-03-15
用途:
エアコンの室内配管のカバー
建設業・工事業

使いやすいです。
自由がききますし、加工も簡単にできます。価格も手頃なので、今後も使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする