因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
MDフリーコーナージョイント(室内用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39117924
品番
MFJ-85-W
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
種類
フリーコーナージョイント
用途
MF-85用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20〜60(製品表面温度)
寸法A(mm)
90
寸法F(mm)
82
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
97
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
45