※最短サイズで使用時
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
MD立面スライドコーナー(室内用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39118021
品番
MCS-75-W
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
立面スライドコーナー
用途
段差継手
トラスコ品番
761-4527
材質
ABS
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20〜60(製品表面温度)
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
79
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
75〜130
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
92
寸法G(mm)
40