※サンプル画像 (最短サイズで使用時)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
MD立面スライドコーナー(室内用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39118037
品番
MCS-85-W
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
立面スライドコーナー
用途
段差継手
材質
ABS
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20〜60(製品表面温度)
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
90
寸法F(mm)
84
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
80〜135
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
96
寸法G(mm)
40