MWS-75-L-W スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工 39118046 MWS-75-L-W スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工 39118046 MWS-75-L-W スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工 39118046

スライド式ウォールコーナー(室内用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39118046 品番 MWS-75-L-W
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類ウォールコーナー 用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し 適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品 トラスコ品番761-4659 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20〜60(製品表面温度) 寸法A(mm)80 寸法F(mm)85 寸法D(mm)207〜263 寸法E(mm)73.5 寸法B(mm)68 寸法C(mm)141 寸法G(mm)201〜257

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39118055
2021-06-30
用途:
エアコンの配管カバー

業者さんが85の配管カバーに無理矢理75のウォールコーナーを取り付けていたので見栄え悪かった。DIYの壁紙張り替えに合わせて85の物に交換。ピッタリだった。

対象商品:
39118046
2021-09-27
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品:
39118046
2019-11-18
用途:
エアコン配管時
建設業・工事業

マンションの梁下スリーブの場合
とても重宝に使えます

対象商品:
39118046
2015-04-19
用途:
室内カバー
電研テクノス 様 (建設業・工事業)

いつもこれを使用してます。右横、左横抜き配管の時に穴及び配管隠し最適で、壁から離れていると通常のSPでは隠せないので・・・今のところこれしかないですね。もう少し値段が(自分の仕入れ)なので100円くらい安くなると年間をとおして購入したいです。

対象商品:
39118046
2013-05-15
用途:
ACの内部配管隠蔽

手軽に取り付けられる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする