TRD-TC2 引出し付きツールボックス trad 39118107

TRD-TC2 引出し付きツールボックス trad 39118107 TRD-TC2 引出し付きツールボックス trad 39118107 TRD-TC2 引出し付きツールボックス trad 39118107 TRD-TC2 引出し付きツールボックス trad 39118107

引出し付きツールボックス

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39118107 品番TRD-TC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スチールと樹脂でできたNEWタイプのツールボックス!
超大容量スペース!高級な表面塗装仕上げ!
引出しロック可能の連動式ロック構造部。
超耐重ベアリングレール。引出し耐重圧12kg。

付属品持ち手付き中皿 仕様2段 質量(kg)4.93 材質(本体)強化PP、スチール 引出し数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×253×230 材質(中皿トレー)強化PP 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×200×38 中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×200×46(手持ちまで/72)
注意
※閉じた状態では引き出しが開かない構造です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39118116
2016-03-08
用途:
レース場のピットに持ち込むためのポータブルツールボックスとして使用
ファンテック株式会社 様

蓋が閉まる時に「バキッ」と爪がプラスチック製の引き出しロックボタンに引っかかります。そして引き出しのロックがあまいので、引き出しが開いてしまう事があります。爪を少し曲げて使用しようと思いますが、ボタンのグラつきはどうしようもないです。プラスチックパーツを使用しているので比較的軽い物を思っておりましたが、かなり重い。容量もあり、格好の良い工具箱ではあります。

2人が参考にしています
対象商品:
39118125
2016-04-22
用途:
農業機械出張修理

ロック機構がキャシャ過ぎます
車に積んで現場に到着したら一番下と下から2番目が飛び出していました
今はパッキンをかって防止いています
自分の物だけかもしれませんが

1人が参考にしています
対象商品:
39118125
2014-09-03
用途:
出張用工具入れ
IWCS’ 様

使用後1週間で、一番下の引き出し、ロックがかからなくなった。

仕切り板を付けているので、返品できない。

大阪、日本橋の工具店で同じものが6000円で販売していた。

3人が参考にしています
対象商品:
39118125
2014-10-06
用途:
冶具

なかなかいい感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
39118125
2013-04-20
用途:
整備

既にレビューされた方とほぼ同意見です。見た目とは裏腹でロックした状態から車に搭載しようとしたところ、スライド棚が全て盛大にオープン状態。他所で3000円以上安い価格で販売されていたのを気付いた時には正直シマッタ(TT)/~~と思いましたよ。ロック機構は物を中に入れない状態で確認してもかなり貧弱な造りで、トレイを手で動かすとブワブワと今にもロックが外れて飛び出しそうな感じで非常に頼りないです。正直返品したいくらいですが、トレイの勝手にオープン事件で、不幸にも他のものに当たってしまいキズ凹みがついてしまったため諦めました。現在は簡易的なラッシングベルトを一本巻いて運搬中は飛びださないようにしている状態です。コンセプトは非常に気に入っているだけに激しく改善を希望します。

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに申し伝えます。貴重なご意見有難うございました。

対象商品:
39118125
2012-05-09
用途:
整備用

初期不良のため、返品検査に出したがほぼ変化ないまま帰ってきました、上棚は脱落するし、上2段のスライド棚はロックしたりしなかったり移動中に勝手に開いて工具散乱。樹脂と鉄板の立てつけの悪さなのせいなのか?
モノタロウで購入した中で、最低のものでした。仕方ないので自分で改修して使用します。店頭販売なら買うわけない。ちなみに、返品〜受け取りまで16日間使用できませんでした。受け取りに関し連絡が何もないどころか、梱包の中に、何を修理したかの、連絡文も無く、ただ送り返しただけ?
疑いたくなる、さんざんな出来栄えでした。

22人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。商品についてはメーカーに申し伝えます。今後ともよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする