testo(テストー)
testo(テストー)の 研究関連用品・実験用必需品
testo(テストー)の 実験関連品
testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39118127
品番
0555 6744
参考基準価格(税別)
¥308,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
圧縮エア、ドライエアの湿度管理に最適です。
仕様
露点温度(℃):-45〜+30、接続ネジ径:NPT1/2
質量(g)
300
外形寸法(mm)
203×37×37
出力
4-20mA
電源
24VDC
温度(℃)
0〜50
アズワン品番
61-0104-63
耐圧(Pa)
5M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。