防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39118502 品番3302J
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
ガスの種類酸性ガス用 破過時間677分(平均値) 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L) 質量(g)93 トラスコ品番402-8422 種別吸収缶 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 通気抵抗(Pa)81

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
瞬間接着剤使用時

プラモデル作りで瞬間接着剤を多用いたしますが
どうも私は瞬間接着剤アレルギーなようで
マスクなしで瞬間接着剤を使うと鼻水が止まりません。
なので瞬間接着剤を使う際は防毒マスク&無機ガス用吸収缶を使っています。
面倒ですが鼻水ズルズルで苦しむよりは体に良いです。

対象商品:
39118502
2023-02-21
用途:
ガラスへのエッチング加工
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

有名メーカーでもあり安心して使えます。もちろん日本メーカーのものもありますが、こちらが幾分軽いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする