M13-HEX6.35 電動ドリル用ドリルチャック モノタロウ 39119342

 

M13-HEX6.35 電動ドリル用ドリルチャック モノタロウ 39119342 M13-HEX6.35 電動ドリル用ドリルチャック モノタロウ 39119342 M13-HEX6.35 電動ドリル用ドリルチャック モノタロウ 39119342 M13-HEX6.35 電動ドリル用ドリルチャック モノタロウ 39119342

電動ドリル用ドリルチャック

(127件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39119342 品番M13-HEX6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

充電ドライバーの六角軸に対応したドリルチャックなので、汎用のドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。

用途
電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル13mm、六角軸シャンクアダプター(取付ネジ付) 軸径(Φmm)6.35 質量(g)400 寸法L1(mm)72.5±1 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)41.5±0.5 寸法L2(mm)56.5±0.5 ツカミ能力(mm)1.5〜13
注意
※六角軸シャンクはお客様にてドリルチャックに装着ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39119342 M13-HEX6.35 31133497 - ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 1個 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39119342
2021-09-14
用途:
手回し。

薄いものに穴を開けたい時に手回し用に使ってます。遊びが少なくてびっくり。

対象商品:
39119342
2019-04-03
用途:
現場

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

対象商品:
39119342
2017-04-23
用途:
機械の修理
西村 様

インパクトドリルに付けて使用!10ミリ以上のドリル刃をつけたり、ホルソーつけたりしてると作業終了後に外れにくくなります。しかし、コストパフォーマンスもよく軸ブレないので使えます。

対象商品:
39119342
2017-04-17
用途:
コスパがいい
設備電算親睦会 様

貴社ブランドは性能そのまま、値段安い、納期早いの3拍子揃っているから購入した。

対象商品:
39119342
2017-07-12
用途:
機械
建設業・工事業

ドリルチャックを探していました。まんぞくしています。

対象商品:
39119342
2016-12-25
用途:
菱目打ち自作
製造業

制度的にはまったく問題なし。また価格も安いので満足です。しかし、ドリルチャック全般の問題かもしれませんが、チャックと六角軸を接続する部分のネジはミリネジではないのでしょうか?他の用途に流用する場合、一筋縄ではいかず、大変苦労します。

対象商品:
39119342
2017-02-20
用途:
オートバイメンテナンス
株式会社CUBE 様 (サービス業)

コスパがよい。バイク程度の範囲であれば塗装下地のためのペーパ掛け
もちろんドリル脱着も問題なく利用できます。

対象商品:
39119342
2017-02-13
用途:
ブレット抜き

値段の割に確りしているし本来の用途ではありませんが充分使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする