接点構成1b
ボタン色赤
方式全電圧式
端子ねじコワッシャ付M3.5 プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
タイプ照光タイプ
種類非常停止用照光押しボタン
規格UL、CSA、TUV
保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
ランプ電圧(V)AC/DC24
保存温度(℃)-40〜80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20〜50(ただし、氷結、結露なきこと)
ランプの種類LED
復帰方式ターンリセット
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)4
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10〜500Hz
操作部形状プッシュロック大形(Φ40/軽荷重品/接点一体形)
トランスなし
開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)
開放熱電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45〜85(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
特殊対応品-