HG-3S ハードグラス HG-3 タジマツール(TJMデザイン) 39119735

ハードグラス HG-3

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39119735品番HG-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250

レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。
紫外線99%カット。
表面キズ防止加工。
曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。
ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。
ハードグラス用ストラップ対応。
レンズの角度4段階調整機能付。
防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工

レンズ色スモーク仕様防曇、帯電防止、表面キズ防止加工規格ANSI規格品(Z87.1)トラスコ品番813-4831形状二眼型質量(g)27タイプ静電機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39119735
2021-10-11
用途: 屋外の農作業、車の運転時
加須ベリー生産組合農・林・水産業

今の季節は、午後の西日がきついので農作業時も運転中も眩しさを避けられて体も眼も楽。平たい顔でもとてもフィット性があり重宝しています。値段も手頃かな。

対象商品 : 39119744
2016-11-30
用途: 屋外での農作業時の保護めがねとして。.

クリアといっても若干スモ-クが入っているため晴天時にはまぶしさが抑えられる。可動式のつるが便利なのだが、使い込んできたとき逆に、ガタが出たものがあった。また、つるの耳に当たる部分にゴム状の物がついているが使い込んでくるとはがれてくるものがあった。装着感は非常によく10数個継続使用しているが、もう少し価格が下がれば・・・

対象商品 : 39119744
2016-05-23
用途: 農作業、車の運転
農・林・水産業

横からの光も保護してくれて満足しています。
思っていたより、運転時に太陽の光がほかの車に反射してまぶしい。ほかの色にすれば解決するのかも?

対象商品 : 39119735
2016-08-24
用途: 晴天時の屋外作業

本物のサングラスと比べてはいけないが、とりあえず良しとする。

対象商品 : 39119744
2015-05-19
用途: 機械工作

掛けたときの違和感がなく、しっかりフィットし、作業がしやすい。
改善点としては、商品そのものではないけど、ケースがあればよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする