KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
はすば歯車キット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1キット
注文コード
39120636
品番
GCU-H
参考基準価格(税別)
¥42,590
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
はすば歯車は同じサイズの平歯車よりも強度があり、騒音が少ないというメリットがあります。
種別
はすば歯車
用途
歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
質量(kg)
約1
取付け方法
平行軸
使用
SN2.5-10L、PN2.5-10R
歯数比
1
注意
※動力伝達用ではありません。歯車見本としてご使用ください。