KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
マイタキット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1キット
注文コード
39120654
品番
GCU-M
参考基準価格(税別)
¥42,590
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
かさ歯車は軸角を90度変えることが出来ます。動力の向きを変えたい場合などに使用されます。
種別
マイタ
用途
歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
質量(kg)
約1
取付け方法
交差軸
使用
SM2-25、PM2-25
歯数比
1
注意
※動力伝達用ではありません。歯車見本としてご使用ください。