KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームギヤ
ウォームキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1キット
注文コード
39120697
品番
GCU-W
参考基準価格(税別)
¥42,590
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
種別
ウォームホイール
用途
歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
質量(kg)
約1
取付け方法
食い違い軸
使用
SW2-R1、PG2-20R1
歯数比
20
注意
※動力伝達用ではありません。歯車見本としてご使用ください。