PS1-16J6 PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39123034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS1-16J6 PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39123034
PS1-16J6 PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39123034

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数16
16
15
18
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
穴径A(Φmm)6
内容量1個注文コード39123034品番PS1-16J6
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ボス径B(Φmm)12歯幅E(mm)10基準円直径C(Φmm)16歯先円直径D(Φmm)18穴径A(Φmm)6ねじ穴J(Φmm)5ボス長F(mm)10全長G(mm)20モジュール1歯数16種別平歯車材質MC901形状S1T質量(kg)0.0029圧力角(°)20取付ねじ穴サイズM4熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.32(理論値)許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):0.45(0.046)歯切基準面キー溝幅(mm)-キー溝深さ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39123122
2018-12-13
用途: 計器の自動移動用
製造業

長年の使用でいつの間にか摩耗していました、若干の歯は残っていたので気づくのが遅れていましたが補修部門に修理依頼しても純正部品の手持ちが無く、取引商社に依頼してはとの返答でした。購入経験のあったもノタロウで調べると価格納期も満足でき即購入しています、取付時の制度もばっちりで無事交換できました。

対象商品 : 39123052
2014-02-27
用途: 野球用ボールトスマシン

廃盤でアフターの利かなくなった機器が復活できました!命のギアです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする