※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PSプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39124294
品番
PS2.5-12J10
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯数
12
穴径A(Φmm)
10
歯幅E(mm)
25
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S1T2
質量(kg)
0.023
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面硬度
115〜120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0〜0.44(理論値)
ボス径B(Φmm)
23
ボス長F(mm)
12
全長G(mm)
37
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):4.39(0.45)
歯切基準面
穴
歯先円直径D(Φmm)
35
基準円直径C(Φmm)
30
CADデータダウンロード